Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0603B103M160CT CERAMIC CAPACITOR 0.01UF, 16V, X7R, 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1709946
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0603B103M160CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktpalette: MC Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Dielektrikum: X7R
  • Spannung (DC): 16 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • MSL: -
  • Kapazität: 10000 pF
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 10nf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MC0603B103M160CT, 1709946, 170-9946
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00721*
      
    Preis gilt ab 12.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0103*
    € 0,01226
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,00981*
    € 0,01167
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00926*
    € 0,01102
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,00909*
    € 0,01082
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,0087*
    € 0,01035
    pro Stück
    ab 12000000 Stück
    € 0,00721*
    € 0,00858
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C103M4RACTU
    ab € 0,0164*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.