Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MUR860 FAST RECOVERY DIODE, 8A, 600V, TO-220AC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2674309
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MUR860
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichterdiode
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • SVHC: Lead
  • Durchlassspannung, max.: 1.7 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchlassstoßstrom: 100 A
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Qualifikation: -
  • Bauform - Diode: TO-220AC
  • Produktpalette: MUR86 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, MULTICOMP PRO, MUR860, 2674309, 267-4309
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,334*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,479*
    € 1,76001
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAKEFIELD THERMAL
    290-1AB
    ab € 0,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.