Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MBR10100. SCHOTTKY DIODE, 10A, 100V, TO-220A, Repe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2674303
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MBR10100.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
SVHC: Lead
  • Produktpalette: MBR10 Series
  • Durchlassspannung, max.: 850 mV
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchlassstoßstrom: 150 A
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Qualifikation: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 10 A
  • Bauform - Diode: TO-220AC
  • Diodenmontage: Through Hole
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, MBR10100., 2674303, 267-4303
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,202*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAKEFIELD THERMAL
    290-1AB
    ab € 0,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.