Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE RUEF160. FUSE, PTC RESET, 30V, 1.6A, RADIAL, Ther


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2668009
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RUEF160.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Produktpalette: PolySwitch RUEF Series
  • Auslösestrom: 3.2 A
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Dicke: 3 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Sicherungsform: Rectangular
  • Zeit zur Auslösung: 8 s
  • Durchmesser: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Länge: 8.9 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anschlussabstand: 5.8 mm
  • Haltestrom: 1.6 A
  • Höhe: 15.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, radial pcb sicherung, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, RUEF160., 2668009, 266-8009
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    2024
    1
    € 14,99*
    ab € 0,206*
    € 0,71*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,30*
    € 0,77*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,226*
    € 0,925*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    RUEF185
    ab € 0,231*
    Zubehör
    Littelfuse
    RUEF250
    ab € 0,21*
    Zubehör
    Littelfuse
    RUEF300
    ab € 0,234*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.