Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 45-1828.2C90.001.101 SELECTOR SWITCH, NON ILLUM, 2P, 10A/500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2665112
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-1828.2C90.001.101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Relais
Schalter
Schütze
DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 500 V
  • Schaltwinkel: 90 °
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • DC-Kontaktspannung, max.: 500 V
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Position
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: 45 Series
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, EAO, 45-1828.2C90.001.101, 2665112, 266-5112
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,02*
    € 73,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,87*
    € 72,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,80*
    € 67,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,60*
    € 59,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,75*
    € 55,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,31*
    € 53,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,56*
    € 49,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,13*
    € 47,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 38,96*
    € 46,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,30*
    € 42,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EAO
    45-2300.1000.000
    ab € 2,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.