Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 02810.9-00 FAN HEATER, 400W, -49 TO 158 DEG F, 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2581640
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02810.9-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Außentiefe - metrisch: 111 mm
  • Nennspannung V AC: 120 V
  • Produktpalette: CS 028 / CSL 028 Series
  • Außentiefe - imperial: 4.37 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 89.9 mm
  • SVHC: Lead
  • Ausgangsleistung: 400 W
  • Außenbreite - Zoll: 3.35 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 85 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.54 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 400 watt, gehäuseheizung, Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 02810.9-00, 2581640, 258-1640
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 271,39*
    € 327,44*
    Frei Haus
    ab € 232,81*
    € 327,47*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 214,53*
    € 344,34*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 344,34*
    € 409,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 339,22*
    € 403,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 302,53*
    € 360,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 265,95*
    € 316,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 240,02*
    € 285,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 234,10*
    € 278,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 214,53*
    € 255,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    BAA1000
    ab € 8,54*
    Zubehör
    Omron
    PFP-50N
    ab € 5,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.