Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED C503D-WAN-CCBEB232 LED, 5MM, 64.6CD, COOL WHITE, LED Color:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2579660
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     C503D-WAN-CCBEB232
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
MSL: -
  • LED-Farbe: Cool White
  • Linsenform: Round
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Lichtstärke: 64.6 cd
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • LED-Montage: Through Hole
  • Abstrahlwinkel: 15 °
  • Durchlassspannung: 3.2 V
  • Produktpalette: C503C Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, weiß, CREE LED, C503D-WAN-CCBEB232, 2579660, 257-9660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,19*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.