Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION P2CF-11 TRACK MOUNTING/FR CONNECTING SOCKET, 11,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2549199
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     P2CF-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Relaissockel
Schalter
Schütze
Sockelmontage: DIN Rail
  • Anzahl der Pins: 11 Pin(s)
  • Nennspannung: -
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anschlussklemmen: Screw
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,16*
    € 32,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,95*
    € 30,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,75*
    € 28,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,25*
    € 25,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,12*
    € 23,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idec
    SR3P-06
    ab € 8,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.