Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM TRD628BL-14 PATCH CABLE, RJ45, CAT6, 4.27M, BLUE, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2535443
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     TRD628BL-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Produktpalette: TRD628 Series
  • Kabellänge - Metrisch: 4.27 m
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45 Plug to RJ45 Plug
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelfarbe: Blue
  • Kabellänge - Imperial: 14 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: patch-kabel blau cat. 6, patch kabel, patch-kabel blau, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzwerkkabel, L-COM, TRD628BL-14, 2535443, 253-5443
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,49*
    € 42,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,02*
    € 41,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,80*
    € 39,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,68*
    € 37,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,09*
    € 35,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,51*
    € 30,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09454521504
    ab € 19,91*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    N250-012
    ab € 45,67*
    Zubehör
    NorComp
    RJADK15P7080821
    ab € 4,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.