Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CO-174BNCX200-015 RF CABLE ASSEMBLY, BNC STR PLUG, 15 , Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2530023
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CO-174BNCX200-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder amphenol
bnc stecker
Kabellänge - Imperial: 15 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 4.57 m
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC Plug to BNC Plug
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Koaxialkabel: RG174/U
  • Mantelfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL CABLES ON DEMAND, CO-174BNCX200-015, 2530023, 253-0023
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,90*
    € 33,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,52*
    € 32,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,43*
    € 29,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,31*
    € 26,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,67*
    € 23,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.