Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CO-174BNCX200-004 RF CABLE ASSEMBLY, BNC STR PLUG, 4 , Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2530016
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CO-174BNCX200-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder amphenol
bnc stecker
Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kabellänge - Metrisch: 1.22 m
  • Impedanz: -
  • Koaxialkabel: RG174/U
  • Kabellänge - Imperial: 4 ft
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC Plug to BNC Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL CABLES ON DEMAND, CO-174BNCX200-004, 2530016, 253-0016
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,57*
    € 23,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,78*
    € 21,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.