Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AV-THLIN2BNCM-010 RF CABLE ASSEMBLY, BNC STR PLUG, 10 , Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2529997
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AV-THLIN2BNCM-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder amphenol
bnc stecker
Koaxialkabel: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC Plug to BNC Plug
  • Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3.05 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL CABLES ON DEMAND, AV-THLIN2BNCM-010, 2529997, 252-9997
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,93*
    € 33,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,48*
    € 32,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,86*
    € 24,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.