Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MP-64RJ45UNNR-009 PATCH CABLE, RJ45 PLUG, 9 , RED, LAN Cat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2529929
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MP-64RJ45UNNR-009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 2.74 m
  • Mantelfarbe: Red
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45 Plug to RJ45 Plug
  • Kabelaufbau: UTP (Unshielded Twisted Pair)
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kabellänge - Imperial: 9 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 rot, patch kabel, patch-kabel cat6, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL CABLES ON DEMAND, MP-64RJ45UNNR-009, 2529929, 252-9929
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    N250-012
    ab € 45,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.