Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL LS2YAB4K Limit Switch Actuator:Side Rotary, Conta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2526510
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LS2YAB4K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Betätigungskraft, max.: 0.45 Nm
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Produktpalette: HDLS Series
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Side Rotary
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, drehschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, LS2YAB4K, 2526510, 252-6510
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 916,98*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 950,72*
    € 1.131,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 942,45*
    € 1.121,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 923,22*
    € 1.098,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 916,98*
    € 1.091,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.