Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 2235 GROUND CORD, SNAP, GREY, 12FT, Lead Leng


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2526454
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     2235
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Erdungskabelfarbe: Grey
  • Erdungsanschlüsse: Snap
  • Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Anschlusslänge: 12 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, den, ESD-Erdungskabel, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 2235, 2526454, 252-6454
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,43*
    € 57,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,70*
    € 55,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,19*
    € 52,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,81*
    € 49,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,99*
    € 47,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,33*
    € 42,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.