Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 914CE3112 Limit Switch Actuator:Top Roller Plunger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2526151
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     914CE3112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Produktpalette: 914CE Series
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Betätigungskraft, max.: 11.8 N
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Top Roller Plunger
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, 914CE3112, 2526151, 252-6151
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 192,37*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 208,36*
    € 247,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 206,28*
    € 245,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 199,46*
    € 237,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 195,67*
    € 232,85
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 192,37*
    € 228,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.