Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JONARD TOOLS WS-5 WIRE STRIPPER/CUTTER, 30-10AWG, Strippin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2526067
Hersteller:
     JONARD TOOLS
Herst.-Nr.:
     WS-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 30-10AWG Solid and Stranded Wires
  • Abisolierwerte, AWG: 30AWG to 10AWG
  • Abisolierwerte, metrisch: 0.25mm to 2.6mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abisolierer jonard tools, abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, JONARD TOOLS, WS-5, 2526067, 252-6067
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.