Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2030-23T-SM-RPLF GAS DISCHARGE TUBE, 4KA, 650V, Product R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519623
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2030-23T-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Ansprechstoßspannung: 650 V
  • Bauform - GDT: 3 Terminal SMD
  • Stoßentladungsstrom: 4 kA
  • DC-Zündspannung: 185 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 3, smd-sicherung, überspannungsableiter bourns electronics, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2030-23T-SM-RPLF, 2519623, 251-9623
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,39*
    € 1,74*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 1,59*
    € 1,97*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,35*
    € 2,17*
    1 Tag
    1665
    1
    € 14,99*
    ab € 1,18*
    € 3,54*
    1 Tag
    490
    1
    € 5,95*
    ab € 2,09*
    € 3,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.970,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.