Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter, SMD 230V 1pF 10GOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238521
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2030-23T-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD Widerstand
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter, SMD, Typ=2030-23T-SM-RPLF, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=5 mm, Isolationswiderstand min.=10 GΩ, Kapazität max.=1 pF, Länge=7.3 mm, Nennspannung=230 V, Begrenzertyp=Gasentladungsröhre mit 3 Elektroden, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HR
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535400090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,77*
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,99*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 1,59*
€ 2,00*
1 Tag
535
1
€ 14,99*
ab € 1,17*
€ 3,55*
Lager 115
490
1
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.