Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL NGCMB10AX07A1A LIMIT SWITCH, 1NC/1NO, SIDE ROTARY, Limi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2507863
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NGCMB10AX07A1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
AC-Kontaktspannung, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 mV
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Side Rotary
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: Micro Switch NGC Series
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 mA
  • Betätigungskraft, max.: 18 N-cm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, honeywell endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, NGCMB10AX07A1A, 2507863, 250-7863
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    30
    € 25,00*
    ab € 63,20*
    € 68,43*
    30
    Frei Haus
    ab € 71,20*
    € 76,40*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30 Stück
    € 68,43*
    € 81,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 68,42*
    € 81,42
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 67,18*
    € 79,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 67,17*
    € 79,93
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 65,37*
    € 77,79
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 64,07*
    € 76,24
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 63,20*
    € 75,21
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
    Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2.052,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.