Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 115101-19-M30.0. RF COAX CABLE, RG58, BNC PLUG, 30M, BLAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2490271
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-19-M30.0.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Metrisch: 30 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • SVHC: Lead
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC Plug to BNC Plug
  • Kabellänge - Imperial: 98.4 ft
  • Koaxialkabel: RG58/U
  • Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: BNC IN- Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel, hf-kabel rg58, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 115101-19-M30.0., 2490271, 249-0271
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 15,95*
    € 19,19*
    1
    € 8,95*
    ab € 13,15*
    € 22,60*
    1 Tag
    308
    1
    € 14,99*
    ab € 12,67*
    € 24,21*
    1
    € 5,90*
    ab € 15,45*
    € 32,31*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 64,45*
    € 101,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,93*
    € 121,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,00*
    € 119,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,20*
    € 104,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,24*
    € 97,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 79,64*
    € 94,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 76,85*
    € 91,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 74,04*
    € 88,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 70,32*
    € 83,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 64,45*
    € 76,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    000-47000
    ab € 51,35*
    Zubehör
    Amphenol
    031-208-RFX
    ab € 4,71*
    Zubehör
    Amphenol
    242100
    ab € 17,72*
    Zubehör
    Amphenol
    242164
    ab € 15,09*
    Zubehör
    Amphenol
    242186
    ab € 17,40*
    Zubehör
    Amphenol
    31-9-RFX
    ab € 4,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.