Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SS16-E3/61T DIODE, SCHOTTKY, 1A, 60V, DO-214AC-2, FU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2476648
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS16-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Qualifikation: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchlassstoßstrom: 40 A
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Durchlassspannung, max.: 750 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SS16-E3/61T, 2476648, 247-6648
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1800
    € 25,00*
    ab € 0,0849*
    € 0,1169*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0521*
    € 0,1519*
    1 Tag
    2000
    25
    € 5,95*
    ab € 0,1388*
    € 0,3274*
    1 Tag
    91904
    1
    € 14,99*
    ab € 0,147*
    € 0,523*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,18*
    € 0,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1800 Stück
    € 0,1169*
    € 0,13911
    pro Stück
    ab 3600 Stück
    € 0,1159*
    € 0,13792
    pro Stück
    ab 7200 Stück
    € 0,1129*
    € 0,13435
    pro Stück
    ab 10800 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0849*
    € 0,10103
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
    Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 210,42* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SS16+
    ab € 0,0278*
    Ähnlich
    Vishay
    SS16-E3/5AT
    ab € 0,0468*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.