Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CNX718N500120W LED INDICATOR, PANEL, GREEN, LED Color:G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2474548
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     CNX718N500120W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Montagelochdurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated
  • LED-Farbe: Green
  • Durchlassstrom If: -
  • Lichtstärke: 2.4 cd
  • Produktpalette: VCC - CNX718 Series
  • Betriebsspannung: 120 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 120v, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), CNX718N500120W, 2474548, 247-4548
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,77*
    € 37,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,29*
    € 37,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,13*
    € 34,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,37*
    € 25,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 17,04*
    € 20,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.