Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SS8P2L-M3/86A DIODE, SCHOTTKY, 8A, 20V, TO-277A-3, Rep


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2458576
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS8P2L-M3/86A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 8 A
  • Diodenkonfiguration: Dual Common Anode
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 20 V
  • Bauform - Diode: TO-277A
  • Durchlassstoßstrom: 150 A
  • Durchlassspannung, max.: 570 mV
  • SVHC: Lead
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Produktpalette: SS Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SS8P2L-M3/86A, 2458576, 245-8576
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,411*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.