Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-IHM036V1 EVALUATION BOARD, MOTOR DRIVER, Silicon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2423930
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IHM036V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Kit-Anwendungsbereich: Power Management - Voltage Regulator
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktpalette: -
  • Unterart Anwendung: Motor Driver
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorkern: STGIPN3H60
  • Lieferumfang des Kits: Evaluation Board STGIPN3H60, STM32F100C6T6B
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, stm entwicklungsboard, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, STMICROELECTRONICS, STEVAL-IHM036V1, 2423930, 242-3930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 157,41*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 170,38*
    € 202,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 169,84*
    € 202,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 163,12*
    € 194,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 159,98*
    € 190,38
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 157,41*
    € 187,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.