Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 1206L035/16YR.. FUSE, AXIAL, HOLDING CURRENT:350MA, TRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2419285
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1206L035/16YR..
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: 1206 (3216 Metric)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Zeit zur Auslösung: 0.1 s
  • Produktpalette: PolySwitch 1206L Series
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 16 VDC
  • Haltestrom: 350 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • Auslösestrom: 750 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, 1206L035/16YR.., 2419285, 241-9285
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,38*
    1 Tag
    3041
    10
    € 14,99*
    ab € 0,209*
    € 0,583*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,18*
    € 0,61*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,223*
    € 0,89*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCJ0035FF2G
    ab € 0,0529*
    Ähnlich
    Littelfuse
    NANOASMDC035F-2
    ab € 0,232*
    Ähnlich
    Littelfuse
    NANOSMDC035F-2
    ab € 0,179*
    Ähnlich
    Littelfuse
    NANOSMDC035F-2.
    ab € 0,211*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.