Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED C503B-BCN-CV0Z0462 LED, ROUND, 5MM, BLUE, 4.1CD, 470NM, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2414443
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     C503B-BCN-CV0Z0462
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
Durchlassspannung: 3.2 V
  • LED-Bauform: 5mm
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • LED-Montage: Through Hole
  • Lichtstärke: 4.1 cd
  • Produktpalette: -
  • Linsenform: Round
  • Abstrahlwinkel: 30 °
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • LED-Farbe: Blue
  • Wellenlänge, typ.: 470 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • MSL: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, CREE LED, C503B-BCN-CV0Z0462, 2414443, 241-4443
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,143*
    € 0,193*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,195*
    € 0,35*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,165*
    € 0,873*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CLB_300_BTP
    ab € 0,256*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CLP 125 BLK
    ab € 0,185*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CMC 285 BLK
    ab € 0,184*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CMS 442 BTP
    ab € 1,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.