Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU RG1005P-103-B-T5 RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, 0.063W, 0402,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413943
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RG1005P-103-B-T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Widerstandstyp: Sulfur Resistant
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Produktpalette: RG Series
  • Nennleistung: 63 mW
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [1005 Metric]
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstand: 10 kohm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, SUSUMU, RG1005P-103-B-T5, 2413943, 241-3943
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,0732*
    € 0,0972*
    46 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0674*
    € 0,9076*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0972*
    € 0,11567
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0732*
    € 0,08711
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 486,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,97*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.