Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU RG1005P-103-B-T5 DÜNNSCH.WIDERSTAND 10K 0.1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612039
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RG1005P-103-B-T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand
Produktpalette: RG Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, SUSUMU, RG1005P-103-B-T5, 1612039, 161-2039
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,073*
    € 0,0966*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0675*
    € 0,8922*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,8922*
    € 1,06172
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5396*
    € 0,64212
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4902*
    € 0,58334
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2065*
    € 0,24574
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1473*
    € 0,17529
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1052*
    € 0,12519
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0871*
    € 0,10365
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0675*
    € 0,08033
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,89*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.