Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0459001.UR. FUSE, SMD, 1A, FAST ACTING, FULL REEL, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413079
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0459001.UR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • SVHC: Lead
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Produktpalette: PICO 459 Series
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Bauform - Sicherung: 7.2mm x 4.3mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0459001.UR., 2413079, 241-3079
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,84*
    € 1,06*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    500
    € 25,00*
    ab € 0,644*
    € 1,069*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,78*
    € 2,49*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 534,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.