Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SP724AHTG DIODE, TVS, 20V, 3pF, SOT-23, FULL REEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2412936
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP724AHTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Verlustleistung Pd: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsspannung: 20 V
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, diode sot-23, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, SP724AHTG, 2412936, 241-2936
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,693*
    € 0,914*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,73*
    € 1,82*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,67*
    € 2,23*
    1 Tag
    5649
    1
    € 14,99*
    ab € 0,638*
    € 2,24*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.742,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CDSOT23-SR208
    ab € 0,176*
    Ähnlich
    onsemi
    NUP4304MR6T1G
    ab € 0,0963*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    DALC208SC6
    ab € 0,122*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.