Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY K333K15X7RF5TL2 CERAMIC CAPACITOR 0.033UF, 50V, X7R, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410365
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K333K15X7RF5TL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produkthöhe: 4 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 2.6 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Produktdurchmesser: -
  • Kapazität: 33000 pF
  • Dielektrikum: X7R
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktpalette: Mono-Kap Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, keramikkondensator bedrahtet, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, K333K15X7RF5TL2, 2410365, 241-0365
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,0469*
    € 0,0695*
    1 Tag
    4662
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0355*
    € 0,2194*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0695*
    € 0,08271
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0614*
    € 0,07307
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,059*
    € 0,07021
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0539*
    € 0,06414
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 278,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C315C333K5R5TA
    ab € 0,0534*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.