Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C315C333K5R5TA KONDENSATOR, 0.033æF, 50V, 10%, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2819635
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C333K5R5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: GoldMax 300 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Produkthöhe: 3.14 mm
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, kemet keramikkondensator 33nf, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C315C333K5R5TA, 2819635, 281-9635
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,053*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2006*
    € 0,23871
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1121*
    € 0,1334
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0793*
    € 0,09437
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,053*
    € 0,06307
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRR25333X7RK0050
    ab € 0,931*
    Ähnlich
    Vishay
    K333K15X7RF5TL2
    ab € 0,0356*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.