Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) 327 LAMP, MIDGET FLANGE, T-1 3/4, 28V, Suppl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2409321
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     327
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtung
Glühlampen
Lampen
Leuchtstoffröhren
Lampensockel: Midget Flange
  • Versorgungsspannung: 28 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 4000 h
  • MSCP: 0.34
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,483*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,498*
    € 1,78262
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    VCC Optoelectronics
    VC1510135W3
    ab € 4,21*
    Ähnlich
    VCC Optoelectronics
    VC1510135W3D
    ab € 3,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.