Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI LV8734V-TLM-H. MOTOR DRIVER, STEPPER, 1.5A, SSOP-44, Mo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2394597
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LV8734V-TLM-H.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Ausgangsspannung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Treiber: SSOP
  • Versorgungsspannung, max.: 32 V
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • MSL: MSL 3 - 168 hours
  • Qualifikation: -
  • Versorgungsspannung, min.: 9 V
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Motortyp: Stepper
  • Ausgangsstrom: 1.5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, ONSEMI, LV8734V-TLM-H., 2394597, 239-4597
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,33*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.