Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK SWITCHES FB15ANEP2-FA SWITCH, PUSHBUTTON, NON-ILLUMINATED, SPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2374776
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     FB15ANEP2-FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Relais
Schalter
Schütze
Schalteranschlüsse: Solder Turret
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schalterfunktion: Off-(On)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: FB Series
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • IP-Schutzart: -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 5.3 mm
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, NKK SWITCHES, FB15ANEP2-FA, 2374776, 237-4776
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NKK Switches
    AT475A
    ab € 0,195*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.