Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ1608R301ATA00. FERRITE BEAD, 300 OHM, 500mA, 0603 , FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2372223
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1608R301ATA00.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
DC-Widerstand, max.: 0.25 ohm
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [1608 Metric]
  • Ferritmontage: SMD
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: MMZ Series
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 300 ohm
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ1608R301ATA00., 2372223, 237-2223
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48 Tage
    nicht lagernd
    4000
    € 14,99*
    ab € 0,0141*
    € 0,0217*
    100
    € 5,90*
    ab € 0,013*
    € 0,0401*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,0181*
    € 0,0413*
    50
    € 6,90*
    ab € 0,0305*
    € 0,0465*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0465*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0307*
    € 0,03653
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0261*
    € 0,03106
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0206*
    € 0,02451
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0204*
    € 0,02428
    pro Stück
    ab 125000000 Stück
    € 0,0181*
    € 0,02154
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 165,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.