Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ, 0603 (1608M), 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7413131
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1608R301ATA00
EAN/GTIN:
     5059041767613
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 300Ω
Nennstrom = 500mA
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 0.25Ω
Applikation = Signalleitung

SMD-HF-Drossel in Chip-Bauform 0603, Serie MMZ. Eine mehrschichtige SMD-HF-Drossel in Chip-Bauform, magnetisch geschirmt, für eine hohe Montagedichte Geringere schwebende Kapazität zwischen Leitern, hat zu einer dramatischen Verbesserung von Hochfrequenzeigenschaften geführt Die EMI-Entstörung geht bis in den GHz-Bereich Anwendung: Elimination von Signalleitungsrauschen bei Mobiltelefonen, tragbaren Audioplayern usw.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
300Ω
Nennstrom:
500mA
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
0.25Ω
Applikation:
Signalleitung
Weitere Suchbegriffe: 7413131, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, TDK, MMZ1608R301ATA00, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,0141*
€ 0,0215*
100
€ 5,90*
ab € 0,0131*
€ 0,0401*
10 Tage
nicht lagernd
4000
€ 25,00*
ab € 0,0181*
€ 0,0413*
50
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0464*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0464*
€ 0,0552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,031*
€ 0,037
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,0184
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0145*
€ 0,0173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,0162
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,015
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,0137
pro Stück
ab 125000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aven
1340
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.