Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ1608R102ATA00. FERRITE BEAD, 1 KOHM, 400mA, 0603 , FULL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2372222
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1608R102ATA00.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktpalette: MMZ Series
  • Impedanz: 1 kohm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Ferritmontage: SMD
  • DC-Nennstrom: 400 mA
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [1608 Metric]
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • DC-Widerstand, max.: 0.5 ohm
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ1608R102ATA00., 2372222, 237-2222
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    4000
    4000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0163*
    € 0,0245*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0181*
    € 0,0448*
    40
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,29*
    € 1,99*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 2,03*
    € 4,58*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0407*
    € 0,04843
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0301*
    € 0,03582
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0257*
    € 0,03058
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0181*
    € 0,02154
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 179,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.