Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ, 0603 (1608M), 400mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7413129
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1608R102ATA00
EAN/GTIN:
     5059041766531
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 1000Ω
Nennstrom = 400mA
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 0.50Ω
Serie = MMZ

SMD-HF-Drossel in Chip-Bauform 0603, Serie MMZ. Eine mehrschichtige SMD-HF-Drossel in Chip-Bauform, magnetisch geschirmt, für eine hohe Montagedichte Geringere schwebende Kapazität zwischen Leitern, hat zu einer dramatischen Verbesserung von Hochfrequenzeigenschaften geführt Die EMI-Entstörung geht bis in den GHz-Bereich Anwendung: Elimination von Signalleitungsrauschen bei Mobiltelefonen, tragbaren Audioplayern usw.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
1000Ω
Nennstrom:
400mA
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
0.50Ω
Serie:
MMZ
Weitere Suchbegriffe: 7413129, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, TDK, MMZ1608R102ATA00, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0162*
€ 0,0243*
10 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,018*
€ 0,0446*
40
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 1,99*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 4,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aven
1340
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.