Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK C3216X7R1C685K160AC CERAMIC CAPACITOR, 6.8UF, 16V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2372050
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C3216X7R1C685K160AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Spannung (DC): 16 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: C Series
  • MSL: -
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Dielektrikum: X7R
  • Kapazität: 6.8 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216 Metric]
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tdk, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, C3216X7R1C685K160AC, 2372050, 237-2050
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0682*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,1401*
    € 0,16672
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1313*
    € 0,15625
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1241*
    € 0,14768
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1024*
    € 0,12186
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0896*
    € 0,10662
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0832*
    € 0,09901
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,075*
    € 0,08925
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.