Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0805-JW-102ELF. RES, THICK FILM, 1K, 5%, 0.125W, 0805, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371785
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-JW-102ELF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Qualifikation: -
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Widerstand: 1 kohm
  • Nennspannung: 150 V
  • Nennleistung: 125 mW
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0805-JW-102ELF., 2371785, 237-1785
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,00296*
    € 0,00425*
    25000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0131*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0137*
    1 Tag
    11932
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00516*
    € 0,01589*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00425*
    € 0,00506
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00421*
    € 0,00501
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00296*
    € 0,00352
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 21,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X102 JTL
    ab € 0,00376*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08051K00JNEA
    ab € 0,00943*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08051K00JNEB
    ab € 0,00577*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.