Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CR0805 Dickschicht SMD-Widerstand 1kΩ ±5% / 0.125W ±200ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674709
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-JW-102ELF
EAN/GTIN:
     5059043054339
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand = 1kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = CR0805
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Widerstand Format 0805, Serie CR0805-JW – 5 %. Die Dickschicht-SMD-Widerstände der Serie CR0805 von Bourns verfügen über eine Nennleistung von 0,1 W bei 70 °C. Diese aus drei Schichten bestehenden Chip-Widerstände verfügen über eine Nickelsperrschicht, die das Auslaugen verhindert und eine ausgezeichnete Lötbarkeit gewährleistet, sodass alle Arten von Lötverfahren angewendet werden können.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
CR0805
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, 1674709, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CR0805JW102ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,00296*
€ 0,00427*
25000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
1 Tag
11922
10
€ 14,99*
ab € 0,00516*
€ 0,01602*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 68,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X102 JTL
ab € 0,00377*
Ähnlich
Vishay
CRCW08051K00JNEA
ab € 0,00945*
Ähnlich
Vishay
CRCW08051K00JNEB
ab € 0,00578*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.