Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW08051K00JNEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K 5% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652937
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08051K00JNEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW08051K00JNEA, 1652937, 165-2937
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    190684
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00945*
    € 0,04015*
    10
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,051*
    € 0,307*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04015*
    € 0,04778
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02297*
    € 0,02733
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01779*
    € 0,02117
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0142*
    € 0,0169
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0139*
    € 0,01654
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01328*
    € 0,0158
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01223*
    € 0,01455
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00945*
    € 0,01125
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,4015* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-JW-102ELF
    ab € 0,00294*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-JW-102ELF
    ab € 0,00294*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X102 JTL
    ab € 0,00376*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEYJ102V
    ab € 0,00554*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJP06J102V
    ab € 0,0143*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.