Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N5822-E3/54 SCHOTTKY RECTIFIER, 3A 40V DO-201AD, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371459
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5822-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Durchlassstoßstrom: 80 A
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • SVHC: Lead
  • Bauform - Diode: DO-201AD
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Durchlassspannung, max.: 525 mV
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 1N5822-E3/54, 2371459, 237-1459
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5600
    € 25,00*
    ab € 0,175*
    € 0,224*
    1400
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,27*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,132*
    € 0,464*
    1 Tag
    5328
    1
    € 14,99*
    ab € 0,206*
    € 0,702*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5600 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 8400 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.600 Stück
    Mindestbestellmenge: 5600 Stück ( entspricht € 1.254,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.