Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0251.062MRT1L. FUSE, PCB, 62mA, 125V, VERY FAST ACTING,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371335
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251.062MRT1L.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
littelfuse pcb sicherung
pcb sicherung
Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Produktpalette: PICO II 251 Series
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • Bauform - Sicherung: Axial Leaded
  • SVHC: To Be Advised
  • Sicherungsstrom: 62 mA
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0251.062MRT1L., 2371335, 237-1335
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,14*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.