Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI DF06S. DIODE, FULL REEL, No. of Phases:Single,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2370871
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     DF06S.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Bauform - Brückengleichrichter: SDIP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Phasen: Single Phase
  • SVHC: Lead
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1.5 A
  • Montage des Brückengleichrichters: Surface Mount
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, DF06S., 2370871, 237-0871
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1500
    € 25,00*
    ab € 0,206*
    € 0,34*
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,36*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,28*
    € 0,64*
    1 Tag
    5576
    5
    € 14,99*
    ab € 0,277*
    € 0,939*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 510,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.