Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH SR3.3.TCT DIODE, TVS, 3pF, SOT-143, FULL REEL, Cla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2370768
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SR3.3.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Begrenzungsspannung Vc, max.: 15 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Bauform - Diode: SOT-143
  • Verlustleistung Pd: 150 W
  • Betriebsspannung: 3.3 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, SEMTECH, SR3.3.TCT, 2370768, 237-0768
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,94*
    € 1,237*
    2 Tage
    1850
    1
    € 14,99*
    ab € 0,765*
    € 2,55*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,237*
    € 1,47203
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.711,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.