Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N4741A-TR ZENER DIODE, 1.3W, 11V, DO-41, FULL REEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2370279
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4741A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Verlustleistung: 1.3 W
  • Zener-Spannung, nom.: 11 V
  • Qualifikation: -
  • Bauform - Diode: DO-41
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, 1N4741A-TR, 2370279, 237-0279
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    25000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0827*
    € 0,1093*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 5,09*
    € 16,37*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25000 Stück
    € 0,1093*
    € 0,13007
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0827*
    € 0,09841
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 25000 Stück ( entspricht € 2.732,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.