Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 1.5KE33A TVS DIODE, 1.5KW, 33V, DO-201, FULL REEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368595
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Klemmspannung, max.: 45.7 V
  • Qualifikation: -
  • Durchbruchspannung, min.: 31.4 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, max.: 34.7 V
  • Sperrspannung: 28.2 V
  • Produktpalette: 1.5KE Series
  • TVS-Polarität: Unidirectional
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Bauform - Diode: DO-201
  • Diodenmontage: Through Hole
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 1.5KE33A, 2368595, 236-8595
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1200
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1200
    € 25,00*
    ab € 0,202*
    € 0,283*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,23*
    € 0,38*
    1 Tag
    81
    10
    Frei Haus
    ab € 0,25*
    € 0,48*
    1 Tag
    1797
    1
    € 14,99*
    ab € 0,209*
    € 0,932*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 4800 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 7200 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 339,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.